Jednořadý kulatý kartáč ocelový drát 0,30 mm 150X14 mm

Artiklové číslo: 570300 150X14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál osazení Ocelový drát
⌀ kartáče D1 150 mm
Tloušťka kartáče 14 mm
⌀ otvoru d1 12 mm
Možné zvětšení ⌀ otvoru až do 30 mm
Tloušťka štětin 0,3 mm
Délka osazení H1 32 mm
Maximální počet otáček 6 000 min-1
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 570300 150X14
EAN / GTIN 4017359079331
Číslo výrobce 340161

Popis

Provedení:

Jednořadé kartáče se zvlněným materiálem osazení.

Použití:

Ke zdrsňování, čištění, odstraňování rzi a okují atd. Jednořadé kartáče mohou být sdružovány a montovány na válce s variabilní šířkou. Pro individuální použití na bruskách.