{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 150 mm | |
Borstbredd | 14 mm | |
Håldiameter d1 | 12 mm | |
hål-⌀ uppborrningsbar till | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,3 mm | |
Borstlängd H1 | 32 mm | |
maximalt varvtal: | 6 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikkelkode | 570300 150X14 | |
EAN / GTIN | 4017359079331 | |
Manufacturer number | 340161 |