Popis:
Vaše přidaná hodnota: - Dokonalá přesnost rozměrů: perfektně pasuje do hnacího stroje - Bez koroze díky zinkovo-niklovému povlaku - Žádné nebezpečné zlomení hřídele díky vysoce kvalitní ocelové hřídeli - Bez chromování Vaše výhody: - Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Charakteristika:
Celková délka: 60 mm
Gravírovací nástroj: Přesné půlení
Profil: Profil D 60 stupňů
Délka hřídele: 54 mm
Držák nástroje: stopka
rozměr držáku nástroje: 4 mm
Šířka / délka / výška nástroje: 6 mm
Průměr nástroje: 2 mm
Výhoda:
Vysoce kvalitní ocelová stopka nástroje optimálně zapadá do hnacího stroje. Zasekávání, prokluzování nebo dokonce zlomení hřídele jsou minulostí.
Použití:
Ocel a ocelolitina: vhodné
Litina: dobře se hodí
Slitiny hliníku, hořčíku a mědi: dobře se hodí
Plasty/dřevo/pryž: dobře se hodí
Materiál:
Ocel
Hliník
nerezová ocel
Vhodné pro:
Přesné obrábění: vhodné
Odhrotování: -
Jemné mletí: -
Frézování: vhodné
Gravírování: dobře se hodí
kování: -
Broušení filetů: -
Odstraňování laku: -
Leštění: -
Čištění: -
Saténový povrch: -
Hrubé broušení: -
Poznámka:
Dokonalá rozměrová přesnost: perfektně se hodí do hnacího stroje.