{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka ozubení | Z7 | |
Druh ozubení | křížové břity | |
Jemnost ozubení | střední | |
Řezný materiál | TK | |
Tvar | D0403 | |
Popis tvaru | koule | |
⌀ hlavy | 4 mm | |
Délka hlavy L1 | 3,4 mm | |
Celková délka | 38 mm | |
Obsah | 10 | |
⌀ stopky | 3 mm | |
Druh produktu | Technická fréza |
Katalogové číslo | GG5691 D0403 | |
EAN / GTIN | 4045197731029 |