Popis:
Speciální vlastností PRÉMIOVÝCH*** papírových listů je latexová základna, ideální pro mokré a suché dokončování. Získáte optimální produkt pro přípravu a zpracování kovu, dřeva, barvy a barvy. Uzavřený povrch papírových listů Premium*** umožňuje vynikající povrchovou úpravu.
Uzavřený povlak papírových listů Premium*** umožňuje vynikající povrchovou úpravu.
Charakteristika:
Specifikace: A-P07 P C
Rozměry: DxH
Rozměry: 230x280
Třída E: 21011318
Řada: PREMIUM
Brusivo: normální korund
Velikost zrna: 600
Tvar: Oblouk
A-P07 P C
Zrnitost: 600
Rozměry (D x V): 230 x 280
Vrtání: 280 mm
Hrubá hmotnost: 0,013 kg
Čistá hmotnost: 0,013 kg
Vhodnost materiálu: ocel;dřevo;hliník;plast / PVC;barva / lak
Čistá hmotnost: 0,013 kg
Vhodnost materiálu: hliník;ocel;dřevo
Produktová řada: Premium
Výhoda:
Podklad s latexovou úpravou pro optimální výsledky při mokrých i suchých aplikacích
Uzavřený povlak pro vynikající povrchovou úpravu
Univerzálně použitelné
Použití:
Pro ruční přípravu povrchu nebo v kombinaci s orbitální bruskou.
Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování nátěrů a obecnou přípravu povrchu.
Materiál:
Ocel
Neželezné kovy
Dřevo
Barvy
Laky
Vhodné pro:
Pro ruční přípravu povrchu nebo v kombinaci s orbitální bruskou.
Pro vyrovnávání, vyhlazování, lehké odstraňování otřepů, jemné dokončování povlaků a obecnou přípravu povrchu.