{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Zirkonkorund (ZA) | |
Zkratka brusiva | ZA | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmé | |
⌀ kotouče | 100 mm | |
⌀ otvoru | 16 mm | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč |
Katalogové číslo | 565283 40 | |
EAN / GTIN | 4062406159368 | |
Číslo výrobce | 565283 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vějířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, ⌀ 100 mm, Zrnitost: 40
na poptávku
Ihned k dodání
400 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
68,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
57,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
369 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 16 mm | 22,23 mm |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Popis tvaru | šikmé | šikmé |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; ocel | INOX; ocel |
Zkratka brusiva | ZA | ZA |
Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | Vějířovitý brusný kotouč |