{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Abrasivo | Corindo de zircónio (ZA) | |
| Abreviatura abrasivo | ZA | |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % | |
| Descrição da forma | inclinado | |
| ⌀ do disco | 100 mm | |
| ⌀ do furo | 16 mm | |
| otimizado para material | INOX; Aço | |
| velocidade periférica máxima | 80 m/s | |
| Tipo de produto | Disco abrasivo de lamelas |
| Número do artigo | 565283 40 | |
| EAN/GTIN | 4062406159368 | |
| Número do fabricante | 565283 40 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |