• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vějířovitý brusný kotouč na ocel, POLIFAN-CURVE (ZA) 125X16 mm

Artiklové číslo: 566320 125X16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    400,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    334,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
695 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: ZA
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: Radiální
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Optimalizováno pro materiál: Ocel

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva ZA
Zrnitost 40
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru Radiální
⌀ kotouče 125 mm
Šířka v rádiusu 14 mm
Šířka kotouče 16 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Pro rádiusy koutových svarů > 8 mm
Optimalizováno pro materiál Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 566320 125X16
EAN / GTIN 4007220790175
Číslo výrobce 4007220790175

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vějířovitý brusný kotouč pro náročné obrábění koutových svarů. Radiální konstrukce se speciálním uspořádáním lamel umožňuje optimální využití brusiva v rádiusu. Vysoký úběrový výkon, stabilita a stálost tvaru.
SGP CURVE STEELOX (ZA) v zrnu 40 pro vysoký výkon obrábění.

Použití:

Precizní vybrušování geometrií koutových svarů, srážení hran, odjehlování.
Široké provedení (L) pro koutové svary > 8 mm.