{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SILVER | |
Zkratka brusiva | Keramika | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560453 125X7 | |
EAN / GTIN | 4054596443884 | |
Číslo výrobce | 7100141086 |