{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | SILVER | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skivbredd | 7 mm | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 20-30 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
Produktslag | Skrubbslipskiva |
Artikelnummer | 560453 125X7 | |
EAN/GTIN | 4054596443884 | |
Tillverkarens nummer | 7100141086 |