3M Xtract™ Hookit™ podložka, 89053, extra tvrdá, černá, 150 mm

Artiklové číslo: 7100273863
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7100273863
EAN / GTIN 50638060890535
Číslo výrobce 7100273863

Popis

Provedení:

Značka: Xtract™
Barva: černá
Typ výrobku: Záložní podložka
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 152,4 mm

Popis:

Podložky 3M Xtract™ drží kotouč 3M Xtract (prodává se samostatně) a jsou vhodné pro aplikace, které vyžadují přizpůsobivost a pružný okraj. Součást řady 3M Xtract určené pro optimální odsávání prachu. Podložky umožňují odsávací jednotce vysávat prach z obrobku, čímž se zvyšuje životnost a produktivita nástroje. Podložka má zúžený okraj, který je ideální pro zdrsnění nebo smíchání, aby lakovaná plocha odpovídala zbytku obrobku.

Charakteristika:

Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí.
Pěna střední hustoty poskytuje určitý stupeň přizpůsobivosti pro broušení povrchu.
Zúžený okraj je ideální v případech, kdy je potřeba flexibilita pro zdrsnění nebo smíchání lakované plochy
Vnější závity jsou kompatibilní s odpovídajícími vnitřními závity na orbitálních a rotačních bruskách (1/4-20 pro 3palcové rotační brusky nebo 5/16-24 pro 5 a 6palcové rotační brusky).
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje životnost nástroje