3M™ Roloc™ Disc Pad opěrný talíř TR, měkký, 75 mm x M14-2,0 vnitřní

Artiklové číslo: 7000045693
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000045693
EAN / GTIN 50051144849944
Číslo výrobce 7000045693
L-číslo L51710 533

Popis

Provedení:

Pryžová opěrná deska s kovovým jádrem a integrovaným M14
Čtyři různé stupně tvrdosti pro výběr požadované flexibility
Pro výrobky, které se používají na široké ploše

Popis:

Gumová podložka s kovovým závitovým jádrem a integrovaným držákem M14 pro přímé použití na úhlových bruskách 3M™ Roloc™. Rozměr je třeba zvolit podle průměru brusného nástroje. Vhodné zejména pro použití se štětinovými, netkanými, brusnými a vláknitýmiDisc Pad opěrný talíři s rychlovýměnným systémem 3M™ Roloc™.

Charakteristika:

Pads come in various diameters and levels of hardness
Disc attachment is quick and easy as the screw aligns the disc

Poznámka:

Zvláště vhodné pro použití s roloc™ Bristle, netkanými, brusnými a optickými kotouči