• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Blog pro profesionály: Nářadí, technika, ochranné pracovní prostředky

Lehká pracovní obuv

Lehká pracovní obuv

Trávíte v práci celý den na nohou, a to obyčejných teniskách nebo jiné běžné obuvi? Je na čase to změnit. Podpořte zdravé držení těla, zbavte se bolesti zad a chraňte nejen své nohy při práci.

Zimní pracovní obuv

Zimní pracovní obuv

Víte, jaké jsou požadavky na zimní pracovní obuv? Určitě už jste zažili situaci, kdy jste strávili celý pracovní den na nohou. Pokud se takové dny opakují a vy si v práci téměř ani nesednete, je na místě pořídit si kvalitní pracovní obuv, která vás nejen ochrání, ale také ulehčí vašim nohám a celému pohybovému ústrojí.

Velikost bot

Velikost bot

Vybrat správnou velikost bot je často složité i při nákupech v kamenném obchodě, natož na internetu. Číslování obuvi se liší výrobce od výrobce, každá bota má jiný tvar a do toho všeho se musíte poprat ještě s tím, že evropská velikost je úplně jiná než anglická nebo americká velikost bot. Abychom vám pomohli předejít špatné koupi, připravili jsme kompletního průvodce výběrem ideální velikosti bot.

Stélka bot

Stélka bot

Při koupi nových bot můžete ve velikostních tabulkách narazit na pojem délka stélky. Zajímat by vás měl především v případě, že nakupujete přes internet a potřebujete co nejpřesněji odhadnout velikost, která vám sedne. Pokud tedy chcete mít jistotu, že vyberete správně bez ohledu na značku, vezměte do ruky metr a naučte se, jak změřit délku stélky.

Pracovní termoprádlo

Co vás napadne, když se řekne termoprádlo? Většina si pod tímto pojmem představí sportovce, kteří běhají v téměř jakémkoliv počasí. Funkční termoprádlo však nemusí být jen nutným vybavením při sportu. Hodí se k jakýmkoliv outdoorovým aktivitám, ale je skvělým pomocníkem i při práci.

Pracovní rukavice

Používáte ke své práci ochranné pomůcky? Chcete se vyhnout nepříjemným zraněním a nemožnosti pracovat? Vyberte si ochranné rukavice, ať už je použijete ke svařování, práci na zahradě nebo k jiným účelům.

Máte nárok na pracovní oblečení?

Zajímá vás, zda máte nárok na pracovní oděv a jak často? Zjistěte, v jakých případech by vám měl oblečení pořídit zaměstnavatel.

Praní montérek

Máte do práce uniformu, montérky nebo jiný pracovní oděv? Pokud se pohybujete v prašném prostředí, kde se dá lehce ušpinit, nebo pracujete s barvami, laky či oleji, poradíme vám, jak udržovat vaše pracovní oblečení čisté. Víte, jak vyprat olejovou skvrnu, barvu, nebo dokonce šmír? Zjistěte, jak prát pracovní oděvy!

Samostmívací kukla

Vytvořte si ideální a hlavně bezpečné podmínky pro svařování. Vyberte si samostmívací svářecí kuklu, která je nezbytnou svářečskou pomůckou. Ochraňte své zdraví s profesionální kuklou hodící se nejen pro domácí sváření, ale i do pracovního procesu.

Výhody nepromokavého oblečení

Nepromokavé oblečení oceníte nejen při výletech do hor, turistice v jakémkoliv počasí a dalších dobrodružných zážitcích v přírodě. Tento typ oblečení využijte také při práci, kdy dokážete efektivně čelit změnám teplot a nevyzpytatelnosti počasí. Víte, jaké oblečení vybrat a jaké jsou jeho výhody?

Jak vybrat pracovní brýle?

Při výběru pracovních brýlí je třeba zohlednit několik faktorů, aby brýle spolehlivě ochránily vaše oči před možnými riziky. Poradíme vám, jak vybrat nejvhodnější ochranné brýle pro Vaši práci.

Pracovní košile

Pracovní košile jsou nezbytným kusem oblečení pro mnoho profesí. Mohou poskytnout ochranu před nečistotami, oděrem a jinými riziky.Pracovní košile jsou často vyrobeny z odolných materiálů, jako je bavlna nebo polyester, a mají odolné šití. Mohou mít také další funkce, jako jsou kapsy, reflexní prvky nebo ochrana proti UV záření.

Ochrana sluchu na pracovišti: Proč je pro Vás důležitá?

Pracovní prostředí často nese s sebou různé hlučné podmínky, které mohou negativně ovlivnit naše zdraví, zejména sluch. Ochrana sluchu na pracovišti se stává klíčovým aspektem péče o zdraví zaměstnanců.

OOPP: Bezpečnost na prvním místě

Osobní ochranné pracovní pomůcky (zkratka OOPP) hrají klíčovou roli ve zajištění bezpečnosti pracovníků v různých odvětvích. S postupem času se tyto pomůcky neustále vyvíjejí a inovují, aby lépe odpovídaly potřebám moderní pracovní síly. Znáte trendy v osobní ochranné pracovní výbavě a vývoj nových technologií?

Vrtání do betonu: Jaký vrták vybrat?

Vrtání do betonu bude snažší se správným vrtákem. Zjistěte, jak vybrat vrták do betonu a na co si dát pozor

Tabulka: Rozměry klíčů pro matice různých velikostí

Ať je práce s různými typy nářadí vaším denním chlebem, nebo ho berete do ruky jen v případech, že potřebujete něco opravit, měli byste vědět, jak s jednotlivými kousky z vaší výbavy správně zacházet

Typy šroubováků: Průvodce od A do Z

Šroubovák je nepostradatelným nástrojem pro širokou škálu profesionálů, od elektrikářů přes montéry až po řemeslníky, své uplatnění však najde také v hobby dílnách a domácnostech.

Druhy soustružnických nožů

Druhy soustružnických nožů, jejich dělení a přehled jednotlivých vlastností. Jak vybrat soustružnický nůž. Dělení soustružnických nožů.

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku