Systémy obrážení klíčových drážek a obrážení profilů od společnosti GARANT pro výrobu dokonalých drážek a profilů

1. Obrážení klíčových drážek: Stabilita a přesnost pro vyšší produktivitu při postupech soustružení
Obrážení klíčových drážek je proces obrábění. Nástroje pro obrážení klíčových drážek GARANT vám umožňují vyrábět drážky na konvenčních CNC soustruzích. Nejvyšší nároky na lícování, tvar drážky a šířku vyžadují soustruh s osou Y nebo jednoduše speciálně patentované excentrické pouzdro pro základní držák na nástroje pro obrážení klíčové drážky.
Dosáhněte nejvyšší přesnosti s nízkými náklady na nastavení a nástroje. Nevznikají žádné náklady na přechod a také již není nutné využívat externích dodavatelů – což vám umožňuje ušetřit značné náklady z hlediska logistiky. Kromě toho těžíte z výrazně nižších pořizovacích nákladů na nástroje pro obrážení klíčových drážek ve srovnání s jinými procesy (např. tlakové obrážení drážek, erodování drátem atd.).
Široká variace:: Břitové destičky pro šířky drážky 2–25 mm (běžně dostupné na trhu pouze do 14 mm). Dostupné v tolerancích C11, D10, H7 a P9. Možnost výroby drážek podle normy DIN 6885-1, DIN 138 a továrních standardů.
Produktivita díky extra pevným břitovým destičkám: Zvýšená stabilita a spolehlivost procesu. 6,5–18 mm (běžně dostupné na trhu pouze do 6 mm). Slinutá ocelová slitina (70 HRC), 13 % kobaltu, povlak TIN.
OBRÁŽENÍ DRÁŽEK - POSUN DO NOVÝCH DIMENZÍ

- Široký sortiment
Standardní a prodloužená verze. Pracovní délka 25–200 mm. - Řešení na míru
K dispozici na vyžádání v krátkých dodacích lhůtách. - Dva otvory pro chladicí kanály
Optimalizace odvodu třísek. Zvýšená kvalita povrchu. Chlazení fréz. - Stabilní design nástroje
Kalené usazení břitové destičky (58–60 HRC). Optimální usazení břitové destičky díky 4bodovému upnutí. Vystředění pomocí tvaru V. Maximální podpora a souvislá podložka pro maximální stabilitu.

Při přímém srovnání lepší než nabídka konkurence.
Analýza sil při obrábění podle Forschungs und Transferzentrum e. V. (Výzkumné a přenosové centrum) potvrzuje jednotná aplikace síly pro obrábění drážek GARANT. Navíc kvalita povrchu obrobku zůstává trvale dobrá.
Levý sloupec GARANT:
Hladká drážka, ostré hrany a přesné rohy se systémy GARANT.
Pravý sloupec konkurence:
Jasné stopy a nepřesné rohy.
Nerovnoměrné obráběcí síly.
Kompletní výsledky analýzy naleznete v brožuře postupů obrážení klíčových drážek GARANT.

Nejvyšší přesnost – i bez osy Y.
Všechny drážky lze vytvořit na běžném CNC soustruhu. Nejvyšší standardy lícování, profilů drážky a šířky vyžadují soustruh s osou Y nebo jednoduše speciálně patentované excentrické pouzdro pro základní držák na nástroje pro obrážení drážek.
Nepřesnosti způsobené tolerančními řetězci mohou vést k chybám symetrie. Nekomplikovaná a rychlá korekce osy Y je možná otáčením excentrického pouzdra (viz obrázek nahoře, pravá strana).
Výhody postupů obrážení klíčových drážek GARANT

- Čistá drážka. Ostře řezané hrany bez otřepů. Řezné destičky mohou také obsahovat zkosení. (Obrážení drážek do slepého otvoru vyžaduje vhodnou odlehčovací drážku!)
- Zabránění zlomení frézy. Slitina slinuté oceli s 13 % kobaltu. (Naprogramujte dráhu náběhu na 15 mm!)
- Ideální působení síly a snadné odvádění třísek. (Nástroj instalujte shora!)
- Dva otvorypro chladicí kanály pro mokré obrábění. Lepší povrch, lepší odvod třísek a ochrana frézy.
- Zaručená rozměrová přesnost při použití excentrického pouzdra. (Prázdný zdvih na konci řezu!)
- Nižší řezné síly díky vysoce pozitivní geometrii frézy. ((Od šířky drážky 16 mm vyřízněte drážku ve dvou průchodech (1/2 šířky drážky)!))
- Vyhýbání se děrování při zpětném úderu. Co nejmenší ⌀ vrtání (držák musí vyhovovat šířce drážky). (Během zpětného zdvihu na ose X zvedněte frézu úplně z drážky!)
- Snižování míry vibrací díky podpoře po celé délce. (Svorka na nejkratším upevnění!)
Prozkoumejte proces obrážení drážek GARANT zblízka!
Systém obrážení drážek GARANT znamená vyšší produktivitu při soustružení. Rozsah sahá od stabilních konstrukcí nástrojů až po širokou škálu produktů a speciálních řešení s krátkými dodacími lhůtami.
Malá opatření s velkým dopadem: Toto video vám ukáže tipy a triky týkající se tématu obrážení drážek a toho, jak můžete dosáhnout nejvyšší přesnosti s nízkými náklady na nastavení a nástroje.