VRTÁK S VYMĚNITELNÝMI BŘITOVÝMI DESTIČKAMI GARANT

Přesvědčivý ve všech směrech – nový GARANT Power Drill.

Technologicky nejmodernější vrták s vyměnitelnými destičkami vyniká vysokou procesní spolehlivostí a výkonem.

GARANT Power Drill se vyznačuje vynikajícím výkonem vrtání a nejvyšší procesní spolehlivostí. Díky optimalizaci do posledního detailu je tento vrták s vyměnitelnými břitovými destičkam dimenzován pro nejobtížnější podmínky vrtání. Nejnovější substráty vyměnitelných destiček poskytují maximální životnost.

Vrták s vyměnitelnými destičkami GARANT Power Drill – jeden pro všechny(o).

  1. Nákružek pro optimální uložení
    Pro zvýšenou stabilitu při vrtání.
  2. Válcová stopka s upínací plochou
    Spolehlivé upnutí s optimálním přenosem síly. Tolerance stopky = h6 .
  3. Optimalizované základní těleso
    Zvyšuje účinnost a výkon vrtání při delší životnosti.
  4. Rozsah programu
    Průměr: 14 mm – 44 mm (odstupňování po krocích 0,5 mm)
    Délkový poměr: 3×D; 5×D
  5. Úzké tolerance otvorů
    U vrtáků 3×D: – 0,1 / + 0,3 mm
    U vrtáků 5×D: – 0,1 / + 0,35 mm
  6. Odvod třísek
    Díky zvětšeným prostorům pro třísky a přemístění chladicích kanálků do boků vrtáku mohl být enormně zvýšen odvod třísek a také výrazně zlepšena stabilita.
  7. Stabilní břitové destičky
    Destičky SOGX na ocel, Inox a pro univerzální použití.

Individuální nastavení
GARANT Power Drill lze nastavit v rozsahu až 0,25 mm od středu a pokrýt tak rozsahy různých Ø.

Jedinečný úhel gama
Kromě variabilního upevnění vyměnitelných břitových destiček umožňuje korekci radiálních vytlačovacích sil a je tedy důležitým parametrem pro vytvoření díry s přesným průměrem.

Optimalizované uspořádání destiček
Úhel instalace vyměnitelných břitových destiček a jejich axiální polohování rozhodujícím způsobem určuje chování z hlediska středění a rovněž malé vytlačování vrtáku směrem ven. Různý úhel vnější a vnitřní destičky zaručuje samostředění.

Vysoká hospodárnost
Díky čtyřem použitelným břitům z moderních substrátů a k nim sladěným povlakům.

Výběr destiček
Pro nejrůznější obráběcí úlohy jsou na výběr odpovídající břitové destičky a velikosti.

NÁZOR ZÁKAZNÍKA

„Tento vrták nás úplně a zcela přesvědčil!“

Univerzální, procesně spolehlivý a výkonný – GARANT Power Drill pomáhá specialistům na ocelové konstrukce ve společnosti Treffler zvládnout ty nejrozmanitější a nejneobvyklejší úkoly.

„Chtěli jsme mít partnera, který opravdu pokryje všechny požadavky a může nám dodat vhodné vyměnitelné destičky pro jakýkoli materiál. A kromě toho byla pro nás důležitá procesní spolehlivost u sériově vyráběných dílů, kde může docházet i k výskytu silných vibrací.“

Johann Karmann, výrobní ředitel společnosti Treffler.

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku