Provedení:
Pojízdná skládací vana vyrobená z tkaniny s PVC povlakem. Jednodílná konstrukce – rychlejší a jednodušší výstavba, není potřebná žádná montáž. Tkanina s PVC povlakem je odolná proti řadě chemikálií, včetně zemního oleje, olejů, maziv a většiny kyselin. Dlouhodobá odolnost proti UV paprskům, ideální pro vnější použití.
Technologie pevné aretace Rigid-Lock: Patentovaný design podpěry maximalizuje vnitřní prostor záchytné vany a snižuje nebezpečí
zakopnutí o boční stěny. Aretace boční stěny ve výšce 30 cm a v úhlu 90° zajišťuje
vysokou stabilitu konstrukce. Boční stěny lze rychle sklopit a
umožnit tak snadné zajetí a vyjetí. Uložení je umístěno v ochranném nylonovém náboji a při zajištění ve spodní poloze má při pojíždění
nosnost až 5 000 kg na pneumatiku. Náboj je opatřen integrovanými otvory pro uchycení
kotev (kotvy nejsou součástí dodávky).
CriticalCorner™: Zesílený design CriticalCorner™ s obvodovými diagonálními vysokofrekvenčními svary za využití
elektromagnetické energie a tlaku přináší trvalé a těsné spoje pro
100 % utěsnění. Zabraňuje expanzi, rozevření nebo prohnutí rohů při úplném utěsnění
za účelem zajištění spolehlivé nepropustnosti. Horní části stěn jsou opatřeny 25 mm otěruvzdorným lemem
pro větší tloušťku stěny a integritu. Utěsnění švů zabraňuje přístupu vzduchu, plynů, par nebo kapalin do
podvalníku nebo jejich úniku.
Skládací vana s vysokou nosností a dlouhou životností pro vozidla, těžkou techniku a cisternové vozy. Modifikovaná tkanina EnGuard™ V s PVC povlakem je hustší a robustnější a tudíž vhodná pro častý provoz vozidel a náročné aplikace.
Poznámka:
- U vnějšího rozměru je nutné přidat 203 mm na šířku i hloubku pro zohlednění podpěry a náboje.
- Při výběru velikosti podvalníku je nutné počítat s 305 mm navíc na vstupní a výstupní straně pro sklopení a vyklopení stěny.