Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pracovní deska z bukového Multiplexu s ochranou hran, Hloubka 700 mm, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 937022 1500

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 500 mm
Hloubka 700 mm
Tloušťka 50 mm
Délka desky 1 500 mm
Materiál pracovní desky buk Multiplex
Povrch pracovní desky lakování bezbarvým lakem
S ochranou hran ano
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 937022 1500
Číslo výrobce 937022 1500

Popis

Provedení:

K upevnění zásuvkových bloků a podstavců z ocelových profilů (program KOMBI) jsou otvory umístěny na spodní straně desky.
Pracovní deska pro všeobecné použití. Z loupané bukové dýhy, několik křížových vrstev, klížené proti zkroucení a odolné vůči vodě. Hrany jsou sražené, povrch broušený a lakovaný bezbarvým lakem odolným proti UV záření. Bukový Multiplex je odolný vůči stříkající vodě, nečistotám a velmi odolný vůči olejům, tukům, rozpouštědlům a chemikáliím. (Ovlivňují však negativně vzhled povrchu.) S plechem z ušlechtilé oceli.
Navíc s 1-strannou kovovou ochranou hran vpředu.
Zapuštěná ochrana kovových hran 50×50×4 mm.

Poznámka:

Speciální rozměry na poptávku. Do max. délky 2500 mm a hloubky 1080 mm dodáváme jako jeden kus.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku