• Dne 09.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vyklápěcí box Easyfix

Artiklové číslo: 955807
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
1 275 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Plastový vyklápěcí box se 2 antracitově zbarvenými příčkami, které lze volitelně zasunout pro další rozdělení boxu. Zásuvku lze rozdělit do 2 nebo 3 přihrádek. Transparentná vyjímatelná zásuvka s popisovatelným popisovacím proužkem. Zásuvka je zajištěna prvkem rukojeti a uzamčena při zavření. Vyklápěcí boxy jsou stohovatelné bez sklouznutí. 2 otvory pro šrouby v zadní části alternativně umožňují montáž na stěnu (montážní materiály nejsou součástí dodávky).

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Obsahuje 2 základní desky Easyfix pro upevnění na děrované stěny.

Ze stejné řady Zobrazit všechny