Provedení:
Stabilní a vysoce pevná kovaná / ocelová konstrukce. Velmi klidný chod a přesné vedení díky CNC obráběným součástem. Extrémně pevné upnutí díky speciálnímu upínacímu přípravku. Vestavěná plynová pružina zajišťuje vyvážení při nastavování výšky svěráku. Rychlé zafixování v každé požadované poloze pomocí bezpečnostní upínací páčky.
Výhoda:
Svěrák lze v kombinaci s výškově nastavitelným stojanem otočit bez přídavné otočné desky o 360°, a nastavit tak obrobek do nejvýhodnější pracovní polohy. Při všech změnách výšky a sklápění je dodržována bezpečnostní vzdálenost 25 mm, požadovaná DIN 31001 část 1.
Použití:
Pro nastavení ideální výšky svěráku s centimetrovou přesností (zvláště důležité v učebních a školních dílnách).
Vhodné pro:
Paralelní svěráky
GARANT č. 967000.
Rozsah dodávky:
Včetně všech upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.
Lakování:
Stříbro-šedá.
Poznámka:
Výškově nastavitelný stojan i pro originální svěráky LEINEN (neplatí pro LEINEN-JUNIOR č.
967060).