Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Velkoprostorová skříň s vertikálními výsuvy a celoplechovými křídlovými dveřmi, Šířka mm / model: 1000/L

Artiklové číslo: 957358 1000/L
1000/L

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za kus bez DPH
  • Nosnost vertikálního výsuvu: 80
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Úhel otevření dveří: 225
  • Hoffmann rastr děrovaných stěn: 9×9

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Nosnost vertikálního výsuvu 80 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 1 000 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Úhel otevření dveří 225 stupeň
Hoffmann rastr děrovaných stěn 9×9 mm
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 725 mm
Hloubka v E 36 E
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 650 mm
Užitná hloubka vertikálního výsuvu 635 mm
Počet děrovaných stěn 3
Konstrukce skříně Základní skříň
Hmotnost 190 kg
Druh produktu Vertikální skříň

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 957358 1000/L
Číslo výrobce 957358 1000/L

Popis

Provedení:

Provedení jak je popsáno u č. 957356 / 7357 vel. 1000/L, avšak se 3 vertikálními výsuvy. Hodí se skvěle pro prostorově úsporné uložení vázacích prostředků a smyček.

Rozsah dodávky:

3 ks výsuvných děrovaný stěn, 3 ks odkládacích van pro smyčky č. 957402 vel. 2; 4 ks univerzálního držáku 45° č. 963028 vel. 75; 4 ks univerzálního držáku 90° č. 963031 vel. 100×100.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku