MAGNETICKÉ DRŽÁKY L

Artiklové číslo: 03.5391
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
Druh produktu Magnetický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5391
EAN / GTIN 5708997353912
Číslo výrobce 03.5391
L-číslo L01030 69

Popis

Popis:

Velký a silný magnetický držák s přídržnou silou více než 43 kg. Extrémně silný magnetický držák určený pro flexibilní montáž a umístění velkých pracovních světel NOVA na libovolný magnetický povrch. Držák má 2 extrémně silné magnety s přídržnou silou více než 20 kg každý, což dohromady poskytuje přídržnou sílu odpovídající 420 N. Magnety jsou opatřeny pogumovaným povrchem, který chrání povrch a zabraňuje jeho poškrábání. Pro dosažení maximální flexibility jsou magnety otočné a lze je natočit do libovolné polohy. Flexibilní montážní držák lze tedy použít i tam, kde je dostupný magnetický povrch omezený. Jednoduchý a jednou rukou ovladatelný montážní držák zajišťuje rychlou a bezpečnou instalaci a svítidlo lze naklonit do jakékoli polohy potřebné při každodenní práci. Vestavěný dorazový mechanismus zabraňuje vypadnutí kolíku z držáku a jeho zmizení. Silou lze však kolík v případě potřeby vyjmout. Pro menší NOVA doporučujeme použít malý MAGNETICKÝ DRŽÁK (č. položky 03. 5390) s poloviční přídržnou silou. // Nahrazuje předchozí univerzální magnetický držák (poz. č. 03. 5340), jehož výroba se ukončila. DRŽÁK JE URČEN PRO:. - 03. 5444 NOVA 10K - 03. 6002 NOVA 10 SPS - 03. 5654 MULTIMATCH 8. ale lze jej použít také pro: - 03. 5440 NOVA 3k - 03. 5441 NOVA 3K C+R - 03. 5442 NOVA 5K - 03. 5443 NOVA 5K C+R - 03. 6000 NOVA 4 SPS - 03. 6001 NOVA 6 SPS