Provedení:
Barva produktu: Černá
Uzávěr s půlkulovou hlavou
Okamžité snížení nákladů
Celková šířka: 25 mm
Zkrácení doby údržby a odstávek díky jednoduché demontáži
Popis:
3M™ Dual Lock™ je samolepicí, flexibilní tlakový uzávěr ve formě role. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Po přitisknutí k sobě vznikne pevné, ale uvolnitelné spojení. Na rozdíl od běžných upevňovacích systémů, jako jsou šrouby nebo nýty, nejsou zapotřebí žádné otvory, které by narušovaly vizuální vzhled povrchu. Lepidlo ze syntetického kaučuku se vyznačuje vysokou okamžitou přilnavostí a je vhodné mimo jiné na povrchy s nízkou energetickou náročností, jako jsou PP, PE a práškově lakované materiály.
Charakteristika:
Na zadní straně je vybavena černou připínací páskou ze syntetické pryže lepidlo///, která má hlavy ve tvaru houby a je citlivá na tlak
Verzi s 62 hlavami na cm² lze kombinovat s protějšky s 26 nebo 40 hlavami na cm²; slyšitelné přichycení / / houbová hlava uzavření
Určeno pro lepení různých plastových materiálů, práškově lakovaných povrchů a dalších materiálů s nízkou povrchovou energií// snížení nákladů
Po 1,000 cyklech otevření a zavření je stále přítomno alespoň 50 % původní pevnosti v tahu// zvyšuje produktivitu
Vysoká okamžitá odpovědnost// snížení údržby / prostoje díky jednoduché demontáži
Vhodné pro vnitřní aplikace// časová úspora díky rychlé montáži na těžko lepené povrchy
Dobrá přilnavost i na těžko přilnavých površích
Vysoká okamžitá odpovědnost
Poznámka:
Vnitřní aplikace
Zejména na nízkoenergetických površích, jako je PP, PE a práškově lakované materiály
Opakovaně uzavíratelné spojovací prvky