Náhradní akumulátor pro NOVA 10 a MULTIMATCH, Kapacita akumulátoru: 4Ah

Artiklové číslo: 03.6003
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
Druh produktu Akumulátor včetně nabíječky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.6003
EAN / GTIN 5708997360033
Číslo výrobce 03.6003
L-číslo L01030 148

Popis

Popis:

SPS AKKU - 4Ah S využitím nejnovější technologie vysoce výkonných baterií jsme vyvinuli inovativní koncept FLEXIBILNÍHO a spolehlivého napájení. Balení SPS AKKU 4 Ah je součástí jedinečného patentovaného konceptu, který nazýváme SPS SCANGRIP POWER SOLUTION. S novým systémem SPS máte vždy k dispozici světlo a nikdy nejste ve tmě. I když není v blízkosti žádný zdroj napájení, SPS zajistí, že budete mít vždy dostatek světla k dokončení úkolů. SPS nabízí absolutní svobodu, FLEXIBILITU a maximální efektivitu práce.
// 3 FAKTA O KONCEPCI SPS:
DUÁLNÍ SYSTÉM 2v1 s vyměnitelným ACKU packem - Provoz buď s ACKU, nebo s přímým připojením k napájení. Nabíječku lze namontovat přímo na svítidlo
Integrovaná rezerva AKKU : Svítidlo zůstává v provozu až 1 hodinu se světelným tokem 1000 lumenů - bez AKKU , bez síťového kabelu
IP 67 - Vodotěsné a vhodné do náročných podmínek.

Charakteristika:

  • Baterie: 11.1V / 4000mAh Li-ion
  • Provozní napětí AC: Charger input: 100-240V AC 50/60Hz Battery voltage: 11.1V