WORK LITE M - Pracovní svítilna

Artiklové číslo: 03.5668
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
Druh produktu Pracovní svítilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5668
EAN / GTIN 5708997356685
Číslo výrobce 03.5668
L-číslo L01030 74

Popis

Popis:

Nabíjecí LED pracovní svítilna WORK LITE M s horním světlem a chytrým klipem. Dobíjecí ruční svítilna střední velikosti (M) WORK LITE M je kvalitní pracovní svítidlo pro univerzální použití za velmi příznivou cenu. Oproti první generaci byla tato svítilna WORK LITE M vylepšena o vysoce účinnou technologii LED COB, která nyní poskytuje více než dvojnásobné množství světla - se světelným tokem až 350 lumenů. Byla také vylepšena o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která umožňuje snadno přizpůsobit světelný výkon poýadovanému pracovnímu úkonu. Patentovaný koncept SMART CLIPSvítilna WORK LITE M je určena pro profesionální uživatele, kteří vyžadují funkční, praktické a uživatelsky přívětivé pracovní světlo. Systém SMART CLIP 4 v 1 integruje několik multifunkcí v jednom přístroji. Klip je navržen tak, aby se dal připevnit k pracovnímu opasku a svítilna byla vždy k dispozici a po ruce. Flexibilního umístění pracovního světla v případě potřeby obou rukou lze dosáhnout pomocí silného vestavěného magnetu nebo pomocí výsuvného, otočného háčku. Kromě toho lze svítilnu SMART CLIP použít jako stojan na jakémkoli dostupném povrchu. Velmi nízká hmotnost = maximální pracovní komfort. Stejně jako ruční svítilna WORK LITE S je i ruční svítilna WORK LITE M technicky navržena tak, aby vážila co nejméně a poskytovala tak maximální pracovní komfort. Díky velmi nízké hmotnosti bude pohodlné držet lampu v ruce při i po delší dobu. Štíhlý, kompaktní design s oblými tvary a bez ostrých hran také umožňuje pohodlné nošení pracovního svítidla v kapse po celý den. // Design svítilny WORK LITE M je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: Lithium-iontové
  • Doba nabíjení: 3.5 h
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Kabel: 1 m USB - mini DC
  • Kapacita baterie: 2000 mAh
  • Nabíjecí napětí DC: 5 V
  • Napětí baterie: 3,7 V
  • Provozní doba až: 20 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 4 W
  • Světelný tok: 35 lm - 350 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 400
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 20
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
  • Zdroj světla: COB LED

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství