Popis:
Dobíjecí, mimořádně jasný LED reflektor se světelným tokem 2 000 lumenů a plynulým stmíváním. FLOOD LITE M je lehký LED reflektor se světelným výkonem 2 000 lumenů, který se snadno přenáší z práce do práce. Pevný a odolný kryt reflektoru je vyroben z vysoce nárazuvzdorného plastového materiálu, konstruovaného pro použití v náročném pracovním prostředí. Oproti první generaci byl reflektor FLOOD LITE M vylepšen o vysoce účinnou technologii COB LED, která zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovního prostoru. Byl také vylepšen o funkci plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která umožňuje snadno přizpůsobit světelný výkon pracovnímu úkolu. Flexibilní polohování. Reflektor LED lze umístit na stojan SCANGRIP TRIPOD, který poskytuje stacionární řešení pracovního osvětlení ve výšce až 3 m. Pokud je požadováno mobilní řešení osvětlení, lze FLOOD LITE S namontovat na SCANGRIP WHEELSTAND. Jako volitelné příslušenství je k dispozici také dvojitý držák pro umístění dvou svítidel. Proč zvolit svítidlo FLOOD LITE M? - Lehké a kompaktní provedení ve štíhlém designu- Odolný kryt z nárazuvzdorného plastového materiálu- Nastavitelný světelný výkon s funkcí plynulého stmívání- Indikátor nabíjení- Vestavěná powerbanka s USB výstupem pro nabíjení mobilních zařízení. // Design svítilny FLOOD LITE M je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.
Charakteristika:
- Doba nabíjení: 5 h
- Index podání barev (CRI): Ra > 80
- Kabel: 1 m USB - mini DC
- Kapacita baterie: 5000 mAh
- Nabíjecí napětí DC: 5 V
- Nabíječka je součástí dodávky: ano
- Napětí baterie: 7,2 V
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní doba až: 20 h
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 13 W
- Světelný tok: 200 lm - 2000 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 2800
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 54
- Úhel paprsku: 120°
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: COB LED