TORCH LITE 400 A - Svítilna

Artiklové číslo: 03.5153
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
Druh produktu Kapesni svitilna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03.5153
EAN / GTIN 5708997351536
Číslo výrobce 03.5153
L-číslo L01030 89

Popis

Popis:

Svítilna LED se světelným tokem 400 lumenů, bateriemi a funkcí zaostřování. TORCH LITE 400 A je kvalitní LED svítilna s vysokým světelným tokem pro univerzální použití za velmi příznivou cenu. Svítilna je určena pro všechny profesionální uživatele, kteří potřebují robustní a výkonnou svítilnu pro všechny typy pracovních úkolů. Svítilna poskytuje až 400 lumenů a dosah až 120 m. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Pouzdro je velmi odolné a konstrukce poskytuje ergonomický a bezpečný úchop. Svítilna TORCH LITE 400 A se dodává také s praktickým poutkem na zápěstí, díky kterému bude svítilna po celý den mimořádně bezpečná. Svítilna TORCH LITE 400 A je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design svítilny TORCH LITE 400 A je jedinečný a je chráněn patentem EU na design.

Charakteristika:

  • Baterie: 2xC Akkumulátorok
  • Index podání barev (CRI): Ra > 65
  • Napětí baterie: 1,5 V
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 5.1 W
  • Světelný tok: 400 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 10° na 60°
  • Vzdálenost paprsku: 120 m
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: CREE