Popis:
Dobíjecí svítilna LED se světelným tokem 400 lumenů, popruhem na zápěstí a funkcí zaostřování. Dobíjecí svítilna TORCH LITE 400 je vysoce kvalitní LED svítilna pro univerzální použití za velmi příznivou cenu. Je určena pro všechny profesionální uživatele, kteří potřebují dobíjecí a silnou svítilnu pro všechny typy pracovních úkolů. Svítilna poskytuje světelný tok až 400 lumenů asosah až 120 m. Pomocí funkce zaostření můžete měnit úhel paprsku od 10° do 60°, od soustředěného a zaostřeného úhlu světelného paprsku až po světlo do dálky. Pouzdro je velmi odolné a design poskytuje ergonomický a bezpečný úchop. Svítilna TORCH LITE 400 se dodává také s praktickým poutkem na zápěstí. Svítilna TORCH LITE 400 je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design svítilny TORCH LITE 400 je jedinečný a je chráněn patentem EU na design.
Charakteristika:
- Baterie: Lithium-iontové
- Doba nabíjení: 2.5 h
- Index podání barev (CRI): Ra > 65
- Kabel: 1m USB - mini DC
- Kapacita baterie: 2600 mAh
- Nabíjecí napětí DC: 5 V
- Napětí baterie: 3,7 V
- Ochrana proti nárazu: IK 07
- Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
- Spotřeba energie, max.: 4.5 W
- Světelný tok: 400 lm
- Svítivost, lux@0.5 m: 800 - 15000
- Teplota barev (CCT): 6000 K
- Třída ochrany: IP 54
- Úhel paprsku: 10° na 60°
- Vzdálenost paprsku: 120 m
- Zdroj napájení: Provoz s akumulátorem
- Zdroj světla: CREE