• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování 2 mm

Artiklové číslo: 309445 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 2 mm
Upnutí ET 16
Norma Výrobní norma
Vnější ⌀ D 17 mm
Celková délka L 29 mm
Axiální kompenzace 0,1 mm
Radiální kompenzace R – obrábění závitů 0,3 mm
Radiální kompenzace R – vystružování 0,05 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309445 2
EAN / GTIN 4045197782816

Popis

Provedení:

Kalená a broušená.

Výhoda:

Díky radiální kompenzaci lze vyrovnávat malé chyby centra (pro požadovanou koncentricitu a kvalitu závitu a lícování). Axiální kompenzace od 0,1 mm.

Použití:

K řezání závitů, případně k vystružování na frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku