Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací 6 mm

Artiklové číslo: 309432 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: Výrobní norma

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý upínací ⌀ d 6 mm
Upnutí ET 32
Norma Výrobní norma
Typ 4538 E
Vnější ⌀ D 33 mm
Celková délka L 43 mm
Axiální výtah 10 mm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 309432 6
EAN / GTIN 2050001704085
Číslo výrobce 13366010600

Popis

Provedení:

Závitořezné kleštiny podobné DIN 6499 / ISO 15488, tvar CET-GB obvodová házivost 20 µm.

Použití:

Pro řezání závitů ve frézovacích a soustružnických centrech.

Vhodné pro:

Všechny standardní kleštinové upínače ER.

Poznámka:

Upíná pouze jmenovitý ⌀. Nehodí se do přesného kleštinového upínacího trnu CENTRO P.
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
    Jmenovitý upínací ⌀ d (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku