{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | |
Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | |
Délka vyložení rozměr A | 39 mm | |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo |
Katalogové číslo | 334624 M3-12 | |
EAN / GTIN | 4045197487889 | |
Číslo výrobce | 334624 M3-12 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Závitořezný držák na rychlovýměnné vložky, ⌀ stopky 25 mm, Závitořezný rozsah: M3-12
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
5 101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
4 125,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | ⌀ stopky 25 mm | ⌀ stopky 25 mm |
Délka vyložení rozměr A | 39 mm | 41 mm |
Závitořezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Délkové vyrovnání tlak | 7,5 mm | 7,5 mm |
Délkové vyrovnání tah | 7,5 mm | 7,5 mm |
Vnitřní ⌀ D1 | 19 mm | 19 mm |
Druh produktu | Závitořezné sklíčidlo | Závitořezné sklíčidlo |