{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| zakres gwintowania | M3 − M12 | |
| adapter | ⌀ wału 25 mm | |
| kompensacja długości przy nacisku | 7,5 mm | |
| kompensacja długości przy odciąganiu | 7,5 mm | |
| ⌀ zewn. D | 38 mm | |
| ⌀ wewnętrzna D1 | 19 mm | |
| wymiar A długości wysięgu | 39 mm | |
| Rodzaj produktu | Oprawki do gwintowania |
| Numer artykułu | 334624 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4045197487889 | |
| Numer producenta | 334624 M3-12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |