Rychloupínací sklíčidlo s ozubeným věncem 13 mm, 1/2″.

Artiklové číslo: 635304000
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 635304000
EAN / GTIN 4007430428226
Číslo výrobce 635304000

Popis

Popis:

  • 1000krát vyzkoušené a testované
  • Sklíčidlo pro každou práci
  • S vnitřním závitem nebo vnitřním kuželíkem pro ruční nebo stacionární vrtačky i pro ruční příklepové vrtačky
  • Při vrtání a příklepovém vrtání zůstává upínací síla konstantní
  • Sklíčidlo s pojistným šroubem pro stroje R+L

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 42,5 mm
  • Hmotnost: 0,32 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 74 mm
  • Velikost klíče: 2
  • Rozpětí křídel: 1,5 - 13 mm