Rychloupínací sklíčidlo vrtačky Futuro Top, R+L, ″QuickPlus″.

Artiklové číslo: 627197000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 627197000
EAN / GTIN 4061792234987
Číslo výrobce 627197000
L-číslo L01750 733

Popis

Popis:

  • Snadná, rychlá a pohodlná výměna vrtacího sklíčidla s rychlovýměnným systémem Metabo QuickPlus
  • Stabilní konstrukce s kovovou objímkou (1pouzdro)
  • Konstrukce odolná proti korozi, vhodná pro pravotočivé i levotočivé otáčení
  • Přesnost otáčení až 0,35 mm
  • Vhodné pro levotočivé otáčení až do max. 50 Nm
  • Vhodné pro všechny stroje Metabo LTX-3 s rychlovýměnným systémem QuickPlus.