Rychloupínací sklíčidlo Futuro 13 mm, 1/2″

Artiklové číslo: 636351000
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
Druh produktu Vrtací sklíčidlo bez použití klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 636351000
EAN / GTIN 4007430429667
Číslo výrobce 636351000
L-číslo L01750 1480

Popis

Popis:

  • Bezklíčové upínání destičkových nástrojů na ručních a stacionárních vrtačkách
  • Při zvyšování řezného tlaku na břit se sklíčidlo automaticky dotahuje
  • I po nejnáročnějším použití lze sklíčidlo snadno otevřít rukou
  • Pro náročné použití
  • Pouze pro stroje s pravotočivým chodem
  • Není odolné proti příklepovému vrtání

Charakteristika:

  • Vnější Ø: 47,5 mm
  • Hmotnost: 0,8 kg
  • Vnitřní závit: 1/2″ - 20 UNF
  • Délka (zavřená): 111 mm
  • rozpětí křídel: 1 - 13 mm