• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Náhradní šroub pro upínací stopku pilových kotoučů 20 mm

Artiklové číslo: 345566 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ⌀ pilového kotouče d1 20 mm
Rozměr závitu M4
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 345566 20
EAN / GTIN 2050001785084

Popis

Vhodné pro:

Upínače pilových listů č. 345510 a 345555.
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
    Pro ⌀ pilového kotouče d1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku