HSK A63WH ASHL 25 45 Základní držák s rozhraním HSK-T pro stopkové nástroje s úhlem nastavení 45° na víceoperačních strojích

Artiklové číslo: 4505042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4505042
EAN / GTIN 7291075205626
Číslo výrobce 4505042
L-číslo L24230 8

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka frézy (LPR) 110 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Vhodné produkty

Příslušenství