• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací páka A

Artiklové číslo: 318170 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro držáky nožů A
12hran 12 mm
Délka 150 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318170 A
EAN / GTIN 4045197316035
Číslo výrobce 11T5

Popis

Vhodné pro:

Nožový držák č. 318000.