• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Spanhendel, Geschikt voor beitelhouder: A

Artikelnummer: 318170 A
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor beitelhouder Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor beitelhouder A
12-kant 12 mm
Lengte 150 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318170 A
EAN/GTIN 4045197316035
Nummer fabrikant 11T5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Omschrijving

T.b.v.:

Beitelhouder nr. 318000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan