• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Pouzdro MK pro rychlovýměnný nožový držák A1

Artiklové číslo: 318400 A1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro č. 318300 A
Stopka Morse kuželu MK 1
Vnější ⌀ 30 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318400 A1
EAN / GTIN 4045197316226
Číslo výrobce H 11/30/MK1

Popis

Provedení:

Pouzdra s Morse kuželem s vytlačovacím šroubem pro rychlovýměnný držák č. 318300. Pouzdro je na vnější straně válcové.

Použití:

Pro nástroje se stopkou Morse kužele (např. spirálové vrtáky, záhlubníky, výstružníky atd).