• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SD-S-A-H20-ER25-SP13-C Kleština ER s rozhraním SD-ozubení (SP)

Artiklové číslo: 3392720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3392720
EAN / GTIN 7291075439724
Číslo výrobce 3392720
L-číslo L24070 348

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 13 mm, velikost stopky (SS) ER25

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 13 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25