{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6837M | |
Rozteč otvorů e | 25,7 mm | |
Rozteč otvorů f | 25 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací výška H | 32 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | |
Výška celkem | 48,5 mm | |
Celková délka | 134 mm | |
Přítlačný šroub | M8×45 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376617 3 | |
Číslo výrobce | 94201 |