• Tento produkt se již nevyrábí a brzy již nebude součástí našeho sortimentu.

Upínací čep tvar C ocel zploštěná 40 mm

Artiklové číslo: 370042 40
Sleva
2050,00 CZK
Cena platí do 26. 5. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 40 mm
Vnější ⌀ dn6 40 mm
Délka 1 40 mm
Délka límce L2 40 mm
Závit M M6
Druh produktu Upínací systém přípravku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370042 40
EAN / GTIN 2050001875396
Číslo výrobce K0350.402

Popis

Provedení:

Kalená a broušená ocel.

Použití:

Polohování obrobků s lícovaným rozměrem.
Tolerance v rozměru rozestupu otvorů lze přemostit.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Více produktů ze speciální nabídky "Výprodej skladu"
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
    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku