Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Prodloužení tepelného upínače 4,5° bez šroubu pro nastavení délky, s čelními chladicími tryskami 20/6 mm

Artiklové číslo: 302414 20/6
  • Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otvor ⌀ D1 6 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková délka L 160 mm
Otvor chladicího kanálu není zamykatelný
⌀ D2 14 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 302414 20/6

Popis

Provedení:

Provrtáno pro vnitřní přívod chladicího prostředku (VCH).
Bez šroubu pro nastavení délky, krátký a s otvorem chladicího kanálu (neuzavíratelný).

Použití:

Pro nasazení do tepelného upínače, hydraulicky roztažitelné upínací sklíčidlo a upínací kleštinové sklíčidlo ER.

Poznámka:

Maximální přípustný počet otáček 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku