{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ trnu d1 | 16 mm | |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Otvor chladicího kanálu | Není zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 38 mm | |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | |
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 16 | |
Vhodný speciální klíč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy |
Katalogové číslo | 306684 16 | |
EAN / GTIN | 4045197468536 | |
Číslo výrobce | 306684 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, HSK-A 100 A = 100, ⌀ trnu d1: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
5 415,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 920,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 631,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
4 888,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 729,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 679,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 12164-1 |
Vnější ⌀ D | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Délka frézovacího trnu L4 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy | Upínací trn pro frézovací hlavy |