{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Závit M | M16×224 | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Kmitání | Tlumený | |
Délka vyložení rozměr A | 250 mm | |
Otvor ⌀ D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
Vnější ⌀ D | 40 mm | |
Užitná délka L1 | 224 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
Katalogové číslo | 307038 M16X224 | |
EAN / GTIN | 4045197942975 |