C6 SEM1-1/2X2.362 C ISO 3937 frézovací trny s otvory pro chladicí kapalinu a výměnnými kuželovými stopkami CAMFIX (ISO 26623-1)

Artiklové číslo: 4561581
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn pro frézy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561581
EAN / GTIN 7291075284881
Číslo výrobce 4561581
L-číslo L24120 558

Popis

Popis:

Shell Mill držáky, průměr těla (BD) 3,07″, délka těla (LB) 2,362″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 2,48″, průměr připojení strany obrobku (DCONWS) 1-1/2″, Shank velikost (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 3.07″
  • Délka telesa (LB): 2.362″
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS): 0.937″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 2.48″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství