BT50 EM 3/4X3.937 BT40 EM 3/8″ DIN6359 / DIN 1835 Form B Svařovací držáky s kuželovými stopkami BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4593030
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4593030
EAN / GTIN 7291075155846
Číslo výrobce 4593030
L-číslo L24120 723

Popis

Popis:

Držáky koncových fréz, průměr tělesa (BD) 2,047″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, celková délka (OAL) 7,945″, velikost boku (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 2.047″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Celková délka (OAL): 7.945″
  • Délka upínace (LPR): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 50

Vhodné produkty

Příslušenství