C6 SRKIN 3/4X3.35 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou CAMFIX (ISO 26623-1) pro nástroje z plného karbidu, HSS a oceli.

Artiklové číslo: 4561564
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561564
EAN / GTIN 7291075284942
Číslo výrobce 4561564
L-číslo L24120 1380

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 2-1/4″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 3/4″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 2-1/4″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 3/4″
  • Délka upínace (LPR): 3.35″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství