C6 SRKIN 1/2X3.150 Tepelné upínače s integrovanou kuželovou stopkou CAMFIX (ISO 26623-1) pro nástroje z plného karbidu, HSS a oceli.

Artiklové číslo: 4561562
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4561562
EAN / GTIN 7291075284928
Číslo výrobce 4561562
L-číslo L24120 1341

Popis

Popis:

Držáky na smršťovací nástroje, délka těla (LB) 2″, průměr připojení na straně obrobku (DCONWS) 1/2″, velikost boku (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB): 2″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 1/2″
  • Délka upínace (LPR): 3.15″
  • Velikost stopky (SS): 63

Vhodné produkty

Příslušenství