• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný 50

Artiklové číslo: 308720 50
Sleva
347,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro strmý kužel 50
Vlastnost otvoru s otvorem
⌀ nákružku D 39,3 mm
⌀ hlavy D1 32 mm
Celková délka L 65 mm
L1 25,1 mm
Závit M M24
Maximální utahovací moment 150 Nm
Vhodný pro strmý kužel s barevným kódem SK 50
Rozměr klíče 30 mm
Druh produktu Tažný čep

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 308720 50
EAN / GTIN 4045197151056

Popis

Popis:

Upínací trn je tažen přes tažný čep od upínacího držáku vřetena pevně do vřetena. Tažné čepy existují v různých provedeních. Jsou důležitým spojovacím článkem mezi strojem a nástrojem. Požadavky na přesnost, pevnost a spolehlivost tažných čepů jsou vysoké.

Použití:

Pro nástroje se strmou kuželovou stopkou DIN 69871 / ISO 7388-1.

Poznámka:

Příslušný vhodný upínací klíč a klíčové otvory najdete v eShopu.
Při montáži TČ dbejte na správný utahovací moment.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly